Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ4X40EFA4-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ4X40EFA4-50
Rubix :U600-8272475
Fabricant :9050440 40
EAN :4043377205278


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 4X40 EF PZ2 RF INOXA4-50 9050440 40
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A4-50 4X40 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,86 € HT
/ 200 unités
44,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm