Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX3,5X30EFA4-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX3,5X30EFA4-50
Rubix :U600-8271968
Fabricant :9047435 30
EAN :4043377382559


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 3,5X30 EF TX15 RF INOXA4-50 9047435 30
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A4-50 3,5X30 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,34 € HT
/ 200 unités
32,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm