Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ4,5X12EFA4-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 12 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ4,5X12EFA4-50
Rubix :U600-8272546
Fabricant :9050445 12
EAN :4043377384393


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 4,5X12 EF PZ2 RF INOXA4-50 9050445 12
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A4-50 4,5X12 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,05 € HT
/ 500 unités
80,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
12 mm