Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ6X65EFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 65 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ6X65EFA2-50
Rubix :U600-8270964
Fabricant :9050260 65
EAN :4043377384102


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 6X65 EF PZ3 RF INOXA2-50 9050260 65
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 6X65 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,46 € HT
/ 100 unités
61,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
65 mm