Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ4X70PFA4-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ4X70PFA4-50
Rubix :U600-8272450
Fabricant :9050440 70/42
EAN :4043377205377


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 4X70/42 PF PZ2 RF INOXA4-50 9050440 70/42
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A4-50 4X70/42 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,22 € HT
/ 200 unités
80,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm