Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ3X30EFA2-50, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ3X30EFA2-50
Rubix :U600-8272571
Fabricant :9050230 30
EAN :4043377203823


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 3X30 EF PZ1 RF INOX A2-50
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 3X30 pz1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,40 € HT
/ 500 unités
42,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm