Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ3X16EFA2-50, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ3X16EFA2-50
Rubix :U600-8272579
Fabricant :9050230 16
EAN :4043377203786


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 3X16 EF PZ1 RF INOX A2-50
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 3X16 pz1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,15 € HT
/ 500 unités
28,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm