Vis à bois Spartex VATFBRPZ5X40EFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRPZ5X40EFA2-50
Rubix :U600-8273530
Fabricant :9049250 40
EAN :4043377203502


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. BOMB. 5X40 EF PZ2 RF INOXA2-50 9049250 40
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A2-50 5X40 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | hors norme |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,32 € HT
/ 200 unités
73,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm