Vis à bois Spartex VBTFBF5X30PFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 95

Vis à bois à tête fraisée bombée fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTFBF5X30PFA2-50
Rubix :U600-8270299
Fabricant :009525 30
EAN :4043377016973
VIS BOIS TF BF 5X30 PF DIN 95 INOX A2-50 009525 30

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TF BF 5X30 PF DIN 95 INOX A2-50 009525 30


Vis à bois à tête fraisée bombée fendues A2-50 5X30

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteà fentes (sl)
NormeDIN 95
Forme de la têtefraisée bombée
Type de filetagebois
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
54,86 € HT
/ 200 unités
65,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

5 mm

Longueur

30 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.