Vis à bois Spartex VBTC4,8X60R9010PFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME
Vis TC bois Trespo à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTC4,8X60R9010PFA2
Rubix :U600-8270627
Fabricant :90862901048 60
EAN :4043377393319




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TRESPO 6 LOBES 4,8X60 R9010 INOXA2-50 90862901048 60
Vis TC bois Trespo à six lobes A2-50 4,8X60 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,61 € HT
/ 100 unités
97,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours