Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRL8X16Z, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 16 mm | Norme: NFE 25129
Vis pôelier tête ronde large
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :VMTRL8X16Z
Rubix :V600-8203529
Fabricant :882469
EAN :3660757017354


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | zinc |
Documents
Détails articles : VIS POELIER 8X16 ZG TRL FENDUE EF NFE25519 6018016
vis pôelier tête ronde large fendue en croix nfe 25-129
8X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | zinc |
| Norme | nfe 25129 |
| Diamètre métrique | m8 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,06 € HT
/ 200 unités
49,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm