Vis de réglage Spartex VMB4X16EFA1, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 653
Vis moletées, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMB4X16EFA1
Rubix :U600-8303847
Fabricant :065324 16
EAN :4043377050687


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS MOLETEE 4X16 EF DIN 653 FORME BASSE INOX A1 065324 16
Vis moletées, forme basse A1 4X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 653 |
| Type d'empreinte | moleté |
| Surface de filetage | totale |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,97 € HT
/ 50 unités
171,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours