Vis à tête hexagonale Spartex TH16X130PFA2-70ISO, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 130 mm | Norme: ISO 4014
Vis métaux TH filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH16X130PFA2-70ISO
Rubix :U600-8279007
Fabricant :4014216 130
EAN :4043377236890


Résumé technique
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
Détails articles : VIS TH 16X130 A2 PF ISO 4014 INOX A2-70 (SIM. DIN 931)
Vis métaux TH filetage Partiel A2-70 16X130 SW24
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Norme | iso 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m16 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,38 € HT
/ 25 unités
258,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
130 mm