Vis à tête hexagonale Spartex TH14X70EF8Z, Diamètre métrique: M14 | Longueur: 70 mm | Norme: ISO 4017
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH14X70EF8Z
Rubix :U600-8326717
Fabricant :000933.08100.0140.070
EAN :4043952266694


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Détails articles : VIS TH 14X70 ZI EF DIN 933 CLASSE 8.8 (SIM. ISO 4017)
Vis th 14x70 ef din933 acier 8.8 zingue (iso4017)
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M14 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,35 € HT
/ 50 unités
103,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
70 mm