Vis à tête hexagonale Spartex TH16X110PFA4-70ISO, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 110 mm | Norme: ISO 4014
Vis métaux TH filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH16X110PFA4-70ISO
Rubix :U600-8279026
Fabricant :4014416 110
EAN :4043377237835


Résumé technique
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 16X110 PF ISO 4014 INOX A4-70 4014416 110
Vis métaux TH filetage Partiel A4-70 16X110 SW24
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M16 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,93 € HT
/ 25 unités
357,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
110 mm