Vis à tête hexagonale Spartex TH12X80PF8ZISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 80 mm | Norme: ISO 4014
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH12X80PF8ZISO
Rubix :U600-8355814
Fabricant :004014.08100.0120.080
EAN :4043952414767


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Détails articles : VIS TH 12X80 ZI PF ISO 4014 CLASSE 8.8 (SIM. DIN 931)
Vis métaux TH filetage Partiel 12X80 - SW18 acier zingué ISO 4014
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,54 € HT
/ 50 unités
55,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
80 mm