Vis à tête hexagonale Spartex TH24X400PFA4-70, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 400 mm | Norme: DIN 931
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH24X400PFA4-70
Rubix :U600-8277714
Fabricant :0931424 400
EAN :4043377272218


Résumé technique
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 24X400 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 24X400 SW36
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 931 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M24 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
935,37 € HT
/ 5 unités
1 122,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
400 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M24