Vis à tête hexagonale Spartex TH12X180PFA4-80ISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 180 mm | Norme: ISO 4014
Vis métaux TH filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH12X180PFA4-80ISO
Rubix :U600-8279572
Fabricant :401448012 180
EAN :4043377229472


Résumé technique
| Longueur | 180 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-80 |
Détails articles : VIS TH 12X180 PF ISO 4014 INOX A4-80 401448012 180
Vis métaux TH filetage Partiel A4-80 12X180 SW18
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 180 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-80 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Norme | iso 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,16 € HT
/ 10 unités
162,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
180 mm