Vis à tête hexagonale Spartex TH2,5X5EFA2-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH2,5X5EFA2-50
Rubix :U600-8278447
Fabricant :0933225 5
EAN :4043377090560


Résumé technique
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
Détails articles : VIS TH 2,5X5 A2 EF DIN 933 INOX A2-50 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A2-50 2,5X5 SW5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Norme | din 933 / iso 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m2,5 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,50 € HT
/ 1 000 unités
492,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
5 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Diamètre de filetage
2,5 mm
Norme
Diamètre métrique
m2,5