Vis à tête hexagonale Spartex TH48X160EFA2-50, Diamètre métrique: M48 | Longueur: 160 mm | Norme: DIN 933

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH48X160EFA2-50
Rubix :U600-8276932
Fabricant :0933248 160
EAN :4043377270993
VIS TH 48X160 A2 EF DIN 933 INOX A2-50 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur160 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 48X160 A2 EF DIN 933 INOX A2-50 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-50 48X160 SW75
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur160 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
NormeDIN 933
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM48
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage48 mm
1 854,94 HT
/ 5 unités
2 225,93 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

160 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M48

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.