Vis pour châssis Spartex VDFST8X160EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 160 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VDFST8X160EFA2
Rubix :U600-8304244
Fabricant :908228 160
EAN :4043377215512


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS DOUBLE FIL. ST 8X160 EF INOX A2 908228 160
Vis double filetage sans surface de clé A2 8X160
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,63 € HT
/ 100 unités
393,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
160 mm