Vis pour châssis Spartex VFTHRON8X150PFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 150 mm | Norme: HORS NORME

Vis pour façade à pointe et Epdm 22 mm

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VFTHRON8X150PFA2
Rubix :U600-8304074
Fabricant :9098280 150
EAN :4043377360410
VIS FACADE TETON TH 8X150 EPDM22 INOX A2 9098280 150
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage8 mm
Longueur150 mm
Normehors norme
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FACADE TETON TH 8X150 EPDM22 INOX A2 9098280 150


Vis pour façade à tenon et Epdm 22 mm A2 8X150 SW3/8"
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur150 mm
Normehors norme
Type d'empreintehexagonal (hex)
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2
Taille empreintesw3
Type de filetagebz
Surface de filetagepartiel
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,34 HT
/ 50 unités
298,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

150 mm

Norme

Type d'empreinte

Matériau/finition

Sélectionner les références (49)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.