Vis pour châssis Spartex VFTHR19X6,5X90A2-50, Diamètre de filetage: 6.5 mm | Longueur: 90 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour façade à tenon et Epdm 19 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFTHR19X6,5X90A2-50
Rubix :U600-8305340
Fabricant :9059265 90
EAN :4043377211507


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS FACADE 6,5X90 EF SW3/8'' EPDM 19 INOX A2-50 9059265 90
Vis pour façade à pointe et Epdm 19 mm A2-50 6,5X90 SW3/8"
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | sw3 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,26 € HT
/ 100 unités
168,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
90 mm