Vis pour châssis Spartex 9087222800445100, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 100 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :9087222800445100
Rubix :U600-8288928
Fabricant :9087222800445 100
EAN :4043377347183


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X100 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 15MM RAL8004
Vis de Rive 2 pces avec EPDM 15 mm A2-50 4,5X100 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | t20 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,96 € HT
/ 100 unités
187,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm