Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTB10X40TXEFA2, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTB10X40TXEFA2
Rubix :U600-8295503
Fabricant :9121210 40
EAN :4043377132338


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS SECU TBTX TETON 10X40 EF FIL MET INOX A2 9121210 40
Vis de sécurité TC profil torx + téton, filetage métrique A2 10X40 profil torx 45 pin
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m10 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | t 45 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,57 € HT
/ 100 unités
219,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm