Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTFDT4X20EFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité tête fraisée deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFDT4X20EFA2
Rubix :U600-8294022
Fabricant :910324 20
EAN :4043377126818


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU FR 2 TROU 4X20 EF SP8 INOX A2 910324 20
Vis de sécurité tête fraisée deux trous A2 4X20 SP8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | sp8 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,74 € HT
/ 100 unités
118,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm