Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB2,9X22PZEFA2, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7983
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFB2,9X22PZEFA2
Rubix :U600-8300309
Fabricant :79832029 22
EAN :4043377168368


Résumé technique
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7983 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 2,9X22 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PZ (SIM. ISO 7051)
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PZ A2 2,9X22 PZ1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7983 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,80 € HT
/ 1 000 unités
65,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
22 mm