Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCHCB5X20EFA2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCHCB5X20EFA2
Rubix :U600-8294749
Fabricant :911125 20
EAN :4043377127563


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TCHC TETON 5X20 EF FIL. METR. INOXA2 911125 20
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage métrique A2 5X20 sw 3 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | sw 3 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,42 € HT
/ 100 unités
40,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm