Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC20X90EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :FHC20X90EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282805
Fabricant :10642220 90
EAN :4043377180902
VIS FHC 20X90 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)

Résumé technique

Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 20X90 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 20X90 sw12

Informations techniques


Attributs
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM20
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage20 mm
Taille empreintesw12
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
438,26 € HT
/ 25 unités
525,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

90 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M20

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.