Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTFDT5,5X19EFA2-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 19 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité tête fraisée deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFDT5,5X19EFA2-50
Rubix :U600-8294005
Fabricant :9102255 19
EAN :4043377129239


Résumé technique
| Longueur | 19 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU FR 2 TROU 5,5X19 EF SP12 INOX A2-50 9102255 19
Vis de sécurité tête fraisée deux trous A2-50 5,5X19 SP12
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 19 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
| Taille empreinte | sp12 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,20 € HT
/ 100 unités
134,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
19 mm