Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF1,6X8EFA4-50, Diamètre métrique: M1,6 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCF1,6X8EFA4-50
Rubix :U600-8302689
Fabricant :0084416 8
EAN :4043377009364
VIS TC FDU 1,6X8 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-50 0084416 8
brand logo

Résumé technique

Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 1,6X8 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-50 0084416 8


Vis à tête cylindrique fendues A4-50 1,6X8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM1,6
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage1,6 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
188,20 € HT
/ 1 000 unités
225,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

8 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M1,6

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.