Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCF6,3X13EFA2-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 13 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC, sens unique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCF6,3X13EFA2-50
Rubix :U600-8295022
Fabricant :9130263 13
EAN :4043377131348


Résumé technique
| Longueur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TC SENS UNIQUE 6,3X13 FIL. MET. INOXA2-50 9130263 13
Vis de sécurité TC, sens unique A2-50 6,3X13
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,96 € HT
/ 100 unités
101,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
13 mm