Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB4,2X22PHEFA4, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7983
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFB4,2X22PHEFA4
Rubix :U600-8300044
Fabricant :7983442 22
EAN :4043377171429


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TF 4,2X22 EF DIN 7983 20H PH INOX A4 7983442 22
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH A4 4,2X22 PH2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7983 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,30 € HT
/ 1 000 unités
158,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
22 mm