Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ2,5X8EFA2-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTFPOZ2,5X8EFA2
Spartex :VTFBPZ2,5X8EFA2-50
Rubix :U600-8306524
Fabricant :09662025 8
EAN :4043377120656


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 2,5X8 DIN 966 PZ EF INOX A2-50 09662025 8
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-50 2,5X8 pz1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M2,5 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,70 € HT
/ 1 000 unités
39,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
8 mm