Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ6X25EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPZ6X25EFA2-70
Rubix :U600-8303350
Fabricant :0966206 25
EAN :4043377121080


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 6X25 DIN 966 PZ EF INOX A2-70 0966206 25
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-70 6X25 pz3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,42 € HT
/ 200 unités
62,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
25 mm