Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCF4,8X25EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC, sens unique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCF4,8X25EFA2-50
Rubix :U600-8295047
Fabricant :9130248 25
EAN :4043377131201


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TC SENS UNIQUE 4,8X25 FIL. MET. INOXA2-50 9130248 25
Vis de sécurité TC, sens unique A2-50 4,8X25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,26 € HT
/ 100 unités
73,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
25 mm