Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ6X80EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPZ6X80EFA4-70
Rubix :U600-8297472
Fabricant :0965406 80
EAN :4043377286550


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 6X80 DIN 965 EF INOX A4-70 0965406 80
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A4-70 6X80 pz3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,54 € HT
/ 200 unités
313,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
80 mm