Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF3X45EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF3X45EFA2-50
Rubix :U600-8298805
Fabricant :096323 45
EAN :4043377109873


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 3X45 EF DIN 963 INOX A2-50 096323 45
Vis à tête fraisée fendues A2-50 3X45
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 963 |
| Diamètre métrique | m3 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,65 € HT
/ 500 unités
82,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
3 mm
Longueur
45 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m3