Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC2X10EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :FHC2X10EFA4-50ISO
Rubix :U600-8282770
Fabricant :1064242 10
EAN :4043377386892
VIS FHC 2X10 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)
brand logo

Résumé technique

Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 2X10 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 2X10 sw1,3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM2
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage2 mm
Taille empreintesw1,3
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
718,90 € HT
/ 1 000 unités
862,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M2

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.