Vis à tôle Spartex VSTC4,8X25TXEFA2-50, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME

Vis de sécurité TC profil Torx + téton, filetage tôle

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTC4,8X25TXEFA2-50
Rubix :U600-8295394
Fabricant :9120248 25
EAN :4043377130495
VIS SECU TCTX TETON 4,8X25 EF FIL. TOLE INOXA2-50 9120248 25

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SECU TCTX TETON 4,8X25 EF FIL. TOLE INOXA2-50 9120248 25


Vis de sécurité TC profil torx + téton, filetage tôle A2-50 4,8X25 T25 pin

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têtecylindrique
Taille empreintet 25 pin
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagetotale
45,86 € HT
/ 100 unités
55,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.