Vis à tôle Spartex VTTFTTX6,3X50EFA4, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586

Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFTTX6,3X50EFA4
Rubix :U600-8297665
Fabricant :14586463 50
EAN :4043377235503
VIS TOLE TF 6,3X50 ISO 14586 TX30 EF INOX A4 14586463 50
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 6,3X50 ISO 14586 TX30 EF INOX A4 14586463 50


Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A4 6,3X50 T30
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7982 / ISO 14586
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet30
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
137,62 HT
/ 200 unités
165,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.