Vis à tôle Spartex VTTFTTX4,8X32EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586

Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFTTX4,8X32EFA2
Rubix :U600-8297802
Fabricant :14586248 32
EAN :4043377163493
VIS TOLE TF 4,8X32 ISO 14586 TX25 EF INOX A2 14586248 32
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 4,8X32 ISO 14586 TX25 EF INOX A2 14586248 32


Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A2 4,8X32 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7982 / ISO 14586
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet25
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
75,40 HT
/ 500 unités
90,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

Longueur

32 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.