Vis à tôle Spartex VTTCLTX3,9X19EFA4, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 19 mm | Norme: ISO 7981 / ISO 14585

Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCLTX3,9X19EFA4
Rubix :U600-8300714
Fabricant :14585439 19
EAN :4043377234087
VIS TOLE TCBL T15 3,9X19 A4 INOX A4 ISO 14585 (SIM DIN 7981)
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCBL T15 3,9X19 A4 INOX A4 ISO 14585 (SIM DIN 7981)


Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes A4 3,9X19 T15
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeISO 7981 / ISO 14585
Forme de la têtebombée
Taille empreintet15
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
145,40 € HT
/ 1 000 unités
174,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

19 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.