Vis à tôle Spartex VTTCBPH4,2X16EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTTCBL4,2X16PHILA2
Spartex :VTTCBPH4,2X16EFA2
Rubix :U600-8305778
Fabricant :7981242 16
EAN :4043377160621
VIS TOLE TCB 4,2X16 A2 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H

Résumé technique

Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCB 4,2X16 A2 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H


Vis à tôle TCB à empreinte PH A2 4,2X16 PH2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreinteph2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
81,80 € HT
/ 1 000 unités
98,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.