Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX2,5X4EFA2-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 4 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX2,5X4EFA2-50
Rubix :U600-8303676
Fabricant :14583225 4
EAN :4043377174826
VIS TCB 6 LOBES 2,5X4 ISO 14583 LARGE INOX A2-50 14583225 4

Résumé technique

Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14583
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 2,5X4 ISO 14583 LARGE INOX A2-50 14583225 4


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A2-50 2,5X4 T8

Informations techniques


Attributs
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM2,5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage2,5 mm
Taille empreintet8
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
54,50 € HT
/ 1 000 unités
65,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

4 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.