Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX5X50PFA2-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 50 mm | Norme: ISO 14580
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBTX5X50PFA2-50
Rubix :U600-8303026
Fabricant :1458025 50
EAN :4043377326041


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14580 |
Détails articles : VIS MET TC 5X50 PF ISO 14580 TX25 BAS A2-50 1458025 50
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A2-50 5X50 T25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14580 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,46 € HT
/ 200 unités
163,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
50 mm