Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCDT4,2X19EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 19 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCDT4,2X19EFA2-50
Rubix :U600-8295155
Fabricant :9100242 19
EAN :4043377128690


Résumé technique
| Longueur | 19 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU CYL 2 TROU 4,2X19 PF SP8 INOX A2-50 9100242 19
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous A2-50 4,2X19 SP8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 19 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
| Taille empreinte | sp8 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,33 € HT
/ 100 unités
101,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
19 mm