Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ6X95EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 95 mm | Norme: DIN 965

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTFPZ6X95EFA2-70
Rubix :U600-8297457
Fabricant :0965206 95
EAN :4043377285058
VIS MET TF PZ 6X95 DIN 965 EF INOX A2-70 0965206 95

Résumé technique

Longueur95 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF PZ 6X95 DIN 965 EF INOX A2-70 0965206 95


Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-70 6X95 pz3

Informations techniques


Attributs
Longueur95 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Diamètre métriqueM6
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage6 mm
Taille empreintepz3
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
101,98 € HT
/ 100 unités
122,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

95 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.