Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ5X45EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTFPOZ5X45A2
Spartex :VMTFPZ5X45EFA2-70
Rubix :U600-8306542
Fabricant :0965205 45
EAN :4043377284822


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 5X45 DIN 965 EF INOX A2-70 0965205 45
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-70 5X45 pz2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,02 € HT
/ 200 unités
66,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
45 mm