Vis à métaux filetage métrique Spartex VPTHBI5,5X70PFA4CV, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME
fendus et revêtement en argent lisse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VPTHBI5,5X70PFA4CV
Rubix :U600-8305248
Fabricant :95044B655 70
EAN :4043377255044


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS BIMETAL PERC. SW 5,5X70 P 6MM A4BIMET 95044B655 70
Vis bimétal autoperceuses, perçage 6mm A4BIMETAL 5,5X70 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 163,08 € HT
/ 250 unités
1 395,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
70 mm